Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412482
Rubix:180200124038
fabricante:40412482


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 180 200 12 40412482
40412482 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,29 € Sin IVA
/ unidad
260,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días