Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413243
Rubix:798209500000
fabricante:40413243

Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 40 72 7 40413243
40413243 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
