BAU3SLX2 25 40 7 72NBR 40413389

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413389
Rubix:025040071038
fabricante:40413389
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3SLX2 25 40 7 72NBR 40413389


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura7 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
25,61 € Sin IVA
/ unidad
30,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días