WASY NIF 32,0X 47,0X 6,0 FP8034

Anillo de sellado de eje (W A SY FKM 80 BRAUN FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67133559
Rubix:799075541000
fabricante:67133559
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WASY NIF 32,0X 47,0X 6,0 FP8034


Con resorte de tracción Con labio protector Labio de sellado acortado Cubierta exterior de caucho
Anillo de sellado de eje

Cualidades

Buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos Protección contra la acumulación de polvo y suciedad de moderada a media procedente del exterior Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, buen sellado con mayores rugosidades y en carcasas divididas Larga vida útil

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura6 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
21,44 € Sin IVA
/ unidad
25,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días