Referencias
SKF:TMAS 510
Rubix:798232595000
EAN:7316571413525

Detalles de producto : TMAS 510
El kit de cuñas de espesor TMAS 510 de SKF está diseñado para ajustar la altura de las máquinas de forma precisa, rápida y fiable. Este surtido métrico es ideal para las intervenciones de mantenimiento, ya que garantiza un posicionamiento óptimo de los equipos.
Características:
El juego de cuñas de espesor TMAS 510 facilita considerablemente las operaciones de calado y alineación de las máquinas. Cada cuña está fabricada con una tolerancia rigurosa para garantizar un ajuste perfecto, lo que permite compensar con precisión las irregularidades o desalineaciones. El espesor y las dimensiones están claramente marcados en cada cuña, así como en el maletín, lo que garantiza una rápida identificación. Las cuñas son fáciles de insertar o retirar sin que se deformen. Además, el kit es recargable con cuñas disponibles por unidades o en lotes, lo que prolonga su vida útil sin necesidad de sustituir el conjunto completo.
Especificaciones:
- Kit compuesto por 510 cuñas métricas de precisión;
- Dimensiones de las cuñas: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm y 100 x 100 mm;
- Espesores disponibles: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm;
- Cantidad por espesor y tamaño: 20 unidades por combinación (excepto 2,00 mm: 10 unidades);
- Dimensiones del maletín: 530 x 110 x 360 mm.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Características:
El juego de cuñas de espesor TMAS 510 facilita considerablemente las operaciones de calado y alineación de las máquinas. Cada cuña está fabricada con una tolerancia rigurosa para garantizar un ajuste perfecto, lo que permite compensar con precisión las irregularidades o desalineaciones. El espesor y las dimensiones están claramente marcados en cada cuña, así como en el maletín, lo que garantiza una rápida identificación. Las cuñas son fáciles de insertar o retirar sin que se deformen. Además, el kit es recargable con cuñas disponibles por unidades o en lotes, lo que prolonga su vida útil sin necesidad de sustituir el conjunto completo.
Especificaciones:
- Kit compuesto por 510 cuñas métricas de precisión;
- Dimensiones de las cuñas: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm y 100 x 100 mm;
- Espesores disponibles: 0,05 mm; 0,10 mm; 0,20 mm; 0,25 mm; 0,40 mm; 0,50 mm; 0,70 mm; 1,00 mm; 2,00 mm;
- Cantidad por espesor y tamaño: 20 unidades por combinación (excepto 2,00 mm: 10 unidades);
- Dimensiones del maletín: 530 x 110 x 360 mm.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Cualidades
- Ajuste rápido y preciso de la altura de las máquinas;
- Identificación inmediata de cada cuña gracias a su claro marcado;
- Reducción del tiempo de intervención en mantenimiento;
- Kit recargable para una mayor durabilidad;
- Apto para una amplia gama de dimensiones y espesores;
- Práctico almacenamiento en un maletín compacto y resistente;
- Evita errores de alineación que puedan provocar averías o un desgaste prematuro.
- Identificación inmediata de cada cuña gracias a su claro marcado;
- Reducción del tiempo de intervención en mantenimiento;
- Kit recargable para una mayor durabilidad;
- Apto para una amplia gama de dimensiones y espesores;
- Práctico almacenamiento en un maletín compacto y resistente;
- Evita errores de alineación que puedan provocar averías o un desgaste prematuro.
Aplicaciones
El kit TMAS 510 está recomendado para operaciones de mantenimiento, instalación y realineación de maquinaria industrial. Lo utilizan técnicos de mantenimiento, responsables de taller o instaladores en diversos sectores, como el agroalimentario, el automovilístico, el químico, la producción de energía o la transformación de metales. Se emplea en todas aquellas situaciones en las que se requiere un posicionamiento preciso de la máquina, especialmente al ajustar motores, bombas, compresores u otros equipos sensibles a la alineación.
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego de calas 510 |
|---|---|
| Serie | tmas |
| Modelo | tmas 510 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1585,55 € Sin IVA
/ unidad
1918,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días