527-412

Calibre de profundidad con talón - Serie 527

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:527-412
Rubix:798321032000
EAN:4946368108919
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Capacidad310 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 527-412


Para la medición de la profundidad de ranura, de resalte y de taladrado.

Cualidades

Las superficies de medición y los cursorios están templados, finamente rectificados e inoxidables.

Aplicaciones

Serie 527 - Calibre de profundidad con talón

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Capacidad310 mm
Sección100x6,5
Material del cuerpoacero
276,00 € Sin IVA
/ unidad
333,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días