Referencias
Tollok:TLK 139 50X78
Rubix:798053495000
fabricante:T139050X078

Detalles de producto : TLK139.50X78
Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK
Cualidades
∙ Par de apriete bajo a medio
∙ Tiempos de montaje cortos
∙ Aplicación económica
Aplicaciones
Limpiar las superficies de contacto del eje y del cubo y engrasar ligeramente. Introducir el conjunto de sujeción en el asiento del cubo y deslizarlo sobre el eje. Apriete los tornillos de sujeción en cruz de forma uniforme hasta el par de apriete indicado, en varias etapas, mediante una llave dinamométrica. Comprobar el par de apriete de todos los tornillos de sujeción en el orden de su disposición. PRECAUCIÓN: No utilizar aceite con disulfuro de molibdeno ni aditivos para altas presiones, ni grasa que reduzca considerablemente el coeficiente de fricción.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tlk 139 |
|---|---|
| Diámetro de eje | 50 mm |
| Diámetro de perforación | 50 mm |
| Longitud total con tornillos | 36 mm |
| Longitud total sin tornillos | 30 mm |
| Número de tornillos | 8 |
| Fuerza axial | 73 kN |
| Eje de presión superficial | 168 N/mm² |
| Par transmisible | 1820 N.m |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Ejecución | 139 |
| Centrado | autocentrante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,62 € Sin IVA
/ unidad
66,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
