Referencias
Tollok:TLK110 30x41 CONEX B30
Rubix:798053371000
fabricante:TLK110 30x41 CONEX B30

Detalles de producto : TLK110.30X41
Set de sujeción TOLLOK
Set de sujeción TOLLOK
Información técnica
Atributos
| Tipo | tlk 110 |
|---|---|
| Diámetro de eje | 30 mm |
| Diámetro de perforación | 30 mm |
| Longitud total con tornillos | 51 mm |
| Longitud total sin tornillos | 45 mm |
| Número de tornillos | 6 |
| Fuerza axial | 34 kN |
| Eje de presión superficial | 121 N/mm² |
| Par transmisible | 510 N.m |
| Diámetro exterior | 41 mm |
| Ejecución | 110 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,80 € Sin IVA
/ unidad
39,69 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h