COLLARIN DE EJE MLADB60SS ACERO INOX C/2PR

Collarín del eje - 2 Tornillo de cabeza

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:MLADB60SS
Rubix:799102486000
fabricante:896072
EAN:3660338483790
brand logo

Resumen técnico

Tipodividido con 2 tornillos de cabeza
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLADB60SS ACERO INOX C/2PR


Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Los collares partidos son fáciles de montar. El collar del eje tiene 2 medios cuerpos que pueden ajustarse alrededor de un eje y fijarse con 2 tornillos de cabeza suministrados.

Cualidades

Acero inoxidable resistente a la corrosión, fácil de colocar, ya que el collarín está dividido y no es necesario desmontar la disposición para colocar el collarín.

Aplicaciones

Para fijar componentes en ejes

Información técnica


Atributos
Tipodividido con 2 tornillos de cabeza
Número de tornillos2
Materialacero inoxidable aisi304
Peso0.44 kg
Diámetro exterior88 mm
63,28 € Sin IVA
/ unidad
76,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días