Referencias
KTR:CLAMPEX 35X60KTR400
Rubix:799176708000
fabricante:084005035060

Detalles de producto : KTR 400 35X60
Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Permiten una conexión sin juego y no positiva entre ejes cilíndricos lisos y taladros de cubo sin chavetero. Los elementos de apriete se fijan mediante tornillos integrados que sirven además para el desapriete no destructivo de los elementos de apriete (la serie KTR 150 constituye una excepción). Según el tipo, los elementos de apriete se sueltan simplemente aflojando los tornillos o separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de apriete. Entre otras cosas, los elementos de apriete CLAMPEX son preferibles como alternativa a las uniones con chaveta.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 529 g |
|---|---|
| Tipo | clampex |
| Diámetro de perforación | 35 mm |
| Par transmisible | 1390 N.m |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Ejecución | 400 |
| Centrado | autocentrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,67 € Sin IVA
/ unidad
109,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días