TLK 110 10X16

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica

Referencias

Tollok:TLK110 10x16 C
Rubix:798125647000
fabricante:11044493
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TLK 110 10X16


Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK

Cualidades




∙ Pares medios y altos ∙ Dimensiones de montaje radiales reducidas ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Presiones superficiales muy bajas

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y los cubos. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos de apriete en cruz uniformemente hasta el par de apriete especificado en varias etapas utilizando una llave dinamométrica. Compruebe el par de apriete de todos los tornillos de apriete en el orden en que están dispuestos. PRECAUCIÓN: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa, ya que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 110
Diámetro de eje10 mm
Diámetro de perforación10 mm
Longitud total con tornillos30 mm
Longitud total sin tornillos26 mm
Número de tornillos4
Fuerza axial10 kN
Eje de presión superficial187 N/mm²
Par transmisible49 N.m
Diámetro exterior16 mm
Ejecución110
Centradoautocentrado
110,50 € Sin IVA
/ 5 unidades
133,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días