Referencias
Tollok:TLK130 100x145 C
Rubix:798053388000
fabricante:11044807

Detalles de producto : TLK130.100X145
Información técnica
Atributos
| Tipo | tlk 130 |
|---|---|
| Diámetro de eje | 100 mm |
| Diámetro de perforación | 100 mm |
| Longitud total con tornillos | 80 mm |
| Longitud total sin tornillos | 68 mm |
| Número de tornillos | 8 |
| Fuerza axial | 312 kN |
| Eje de presión superficial | 180 N/mm² |
| Par transmisible | 15580 N.m |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Ejecución | 130 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
