COLLARIN DE EJE MLAB14 OXIDO NEGRO C/TORN. PASANTE
Collarín del eje - Tipo de tornillo prisionero
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:MLAB14
Rubix:799102531000
fabricante:896029
EAN:3660338483363

Documentos
Detalles de producto : COLLARIN DE EJE MLAB14 OXIDO NEGRO C/TORN. PASANTE
Los collarines de eje Mecaline se utilizan ampliamente para fijar componentes de transmisión de potencia y rodamientos en ejes u otros conjuntos.
Fácil de montar y fijar con el tornillo de fijación suministrado.
Cualidades
Se suministra en acero C45 de calidad con bordes desbarbados
Aplicaciones
Para fijar componentes en ejes
Información técnica
Atributos
| Tipo | sólido con tornillo |
|---|---|
| Número de tornillos | 1 |
| Material | acero c45 |
| Peso | 0.031 kg |
| Diámetro exterior | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ unidad
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días