Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32028XM-90NM1, Diámetro exterior: 210 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 45 mm
Rodamiento de rodillos cónicos 32028XM-90NM1
Ver información técnicaReferencias
Timken:32028XM-90NM1
Rubix:032028000001
EAN:0053893446394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 32028 X
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32028XM-90NM1. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x210x210 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5244 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 32000 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,30 € Sin IVA
/ unidad
808,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días