Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67983-90130, Diámetro exterior: 282.575 mm | Diámetro interior: 203.2 mm | Anchura: 101.6 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de doble fila
Ver información técnicaReferencias
Timken:67983-90130
Rubix:506798352001
fabricante:100014599
EAN:0053893376370


Resumen técnico
| Diámetro interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 282.575 mm |
| Anchura | 101.6 mm |
Detalles de producto : 67983 ASSY 90130
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® de doble hilera o dos hileras, cuentan con aros dobles y dos conos individuales. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales y automotrices en general.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales y automotrices en general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 101,6x282,575x282,575 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17420 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 127x295,402x295,402 mm |
| Peso con embalaje | 17419,8 g |
| Diámetro interior | 203.2 mm |
| Diámetro exterior | 282.575 mm |
| Anchura | 101.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8870,95 € Sin IVA
/ unidad
10.733,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días