Rodamiento de rodillos cónicos Timken M236848, Diámetro interior: 177.8 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:M236848
Rubix:523684800001
fabricante:100066964
EAN:0053893533988
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior177.8 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 236848


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)260,3x260,3x69,9 mm
Peso con embalaje6088,6 g
Diámetro interior177.8 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2045,69 Sin IVA
/ unidad
2475,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas