28M-19

Juego de llaves de vaso 28M

Ver información técnica
Referencias
Bahco:28M-19
Rubix:798210381000
EAN:7314151834760
brand logo
Resumen técnico
Apertura19
Longitud210 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 28M-19


Llaves de vaso curvas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras en anillo pasante. Perfil Dynamic-Drive de 6 caras en anillo recto. Go-trough en anillo pasante y tapa larga en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para una superficie de alta calidad.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto390 g
Apertura19
Longitud210 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,92 Sin IVA
/ unidad
28,94 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h