13-6

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:40080606
Rubix:798219169000
EAN:4018754018710
brand logo
Resumen técnico
Apertura6
Longitud105 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 13-6


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x15x107 mm
Peso neto15 g
Apertura6
Longitud105 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,35 Sin IVA
/ unidad
12,52 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días