LLAVE COMBINADA CARRACA ARTICULADA 17 MM

467BF - Llaves mixtas articuladas con trinquete métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:467BF.17
Rubix:798719531000
EAN:3662424065224
brand logo

Resumen técnico

Apertura17
Longitud191 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA ARTICULADA 17 MM


• Llaves mixtas articuladas con trinquete: permiten llegar a las tuercas de difícil acceso. • Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. • Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). • Cabeza articulada a 180°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 8 a 19 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE FLEX 17MM

Información técnica


Atributos
Apertura17
Longitud191 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
29,42 Sin IVA
/ unidad
35,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días