Referencias
Gedore:1 B 5/16AF
Rubix:798175346000
fabricante:6005200
EAN:4010886600528

Detalles de producto : 6005200 1 B 5/16AF - LLAVE COMBINADA 5/16p
Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 5/16" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Apertura | 5/16' (af) |
| Longitud | 125 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
