92A.17 LLAVE TUBO ACODADA

92A - Llaves de tubo acodadas métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:92A.17
Rubix:798530679000
EAN:3148516630070
brand logo
Resumen técnico
Apertura17
Longitud145 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 92A.17 LLAVE TUBO ACODADA


• Llaves de tubo acodadas: permite el trabajo en varillas roscadas largas. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones de 4 a 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 a 32 mm. • Dimensiones métricas: de 4 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE DE TUBO ACODADA 17MM

Información técnica


Atributos
Peso neto191 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x60x25 mm
Peso con embalaje192 g
Apertura17
Longitud145 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,95 Sin IVA
/ unidad
13,25 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h