Referencias
Gedore:1 B 1/4AF
Rubix:798174657000
fabricante:6005120
EAN:4010886600511

Detalles de producto : 6005120 1 B 1/4AF - LLAVE COMBINADA 1/4p
Llave combinada nº 1 B en pulgadas americanas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo y delgado, posición de boca 15°. Boca en estrella con perfil UnitDrive.
Llave combinada 1/4" Anillo 10° desplazado del eje GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Apertura | 1/4' |
| Longitud | 100 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días