6481670 306 34 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 34 MM
Llave estrella percusión recto
Ver información técnicaReferencias
Gedore:306 34
Rubix:798175481000
fabricante:6481670
EAN:4010886648162

Detalles de producto : 6481670 306 34 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 34 MM
Llaves de percusión con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Ring slogging spanner 34 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 401 g |
|---|---|
| Apertura | 34 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 € Sin IVA
/ unidad
56,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días