JUEGO DE DESTORNILLADORES + BANDEJA 334 SK/6
Juego de destornilladores para bastidor
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05007680001
Rubix:798992522000
fabricante:05007680001
EAN:4013288111418
Documentos
Detalles de producto : JUEGO DE DESTORNILLADORES + BANDEJA 334 SK/6
Juego de destornilladores con varilla hexagonal, 7 piezas
Características: de acero especial de alta aleación. Varilla hexagonal con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 soporte mural
Características: de acero especial de alta aleación. Varilla hexagonal con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 soporte mural
Cualidades
•Destornillador para tornillos ranurados y cruciformes, Phillips
Zonas duras lisas para giro a alta velocidad, zonas de agarre blandas para una mayor transmisión de par
Take it easy tool finder: codificación por colores según el perfil y el tamaño
Vástago hexagonal y virola para una mayor transmisión de par
Puntas Lasertip para un ajuste más seguro en la cabeza del tornillo
Zonas duras lisas para giro a alta velocidad, zonas de agarre blandas para una mayor transmisión de par
Take it easy tool finder: codificación por colores según el perfil y el tamaño
Vástago hexagonal y virola para una mayor transmisión de par
Puntas Lasertip para un ajuste más seguro en la cabeza del tornillo
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,10 € Sin IVA
/ unidad
89,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días