JUEGO DESTORNILLADORES KRAFTFORM MICRO 12 UNIVERSAL 1

Juego de microdestornilladores Kraftform Plus; SL, PH, Hex y Torx. 12 piezas en bolsa resistente

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05073675001
Rubix:798253205000
EAN:4013288165695
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos12
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : JUEGO DESTORNILLADORES KRAFTFORM MICRO 12 UNIVERSAL 1


Juego de destornilladores de electrónica para cabeza plana/estrella/hembra hexagonal/TORX® interior
Contenido del juego:
5 destornilladores planos 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3 mm
2 destornilladores de estrella PH 00; 0
3 destornilladores hembra hexagonal 0,9; 1,5; 2 mm
2 destornilladores TORX® interior T 5, 6
Suministro en bolsa plegable para sujetar al cinturón

Cualidades

Juego Kraftform Micro en estuche robusto
Mango Kraftform Micro para un trabajo rápido y ergonómico
La punta Wera Black Point ofrece un ajuste exacto y una protección óptima contra la corrosión
Función de sujeción para tornillos TORX®
Buscador de herramientas Take it easy: codificación por colores según perfil y tamaño.

Aplicaciones

Aplicaciones electrónicas

Información técnica


Atributos
Número de elementos12
Huellaimpresión múltiple
86,42 € Sin IVA
/ unidad
104,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días