05073670001 KRAFTFORM KOMPAKT MICRO-SET ESD/11 SB

Juego de destornilladores electrónicos ESD con hojas intercambiables

Ver información técnica

Referencias

Wera:05073670001
Rubix:798327893000
EAN:4013288168344
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos11
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : 05073670001 KRAFTFORM KOMPAKT MICRO-SET ESD/11 SB


Juego de varillas intercambiables antiestáticas para electrónica, 12 piezas

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).
Contenido del juego:
1 micro mango Kraftform
3 varillas intercambiables cabeza plana 1,5 x 0,23; 2 x 0,4; 3 x 0,5 mm
3 varillas intercambiables estrella PH 00; 0; 1
2 varillas intercambiables TORX® interior T 5; 6
2 varillas intercambiables hembra hexagonal 1,5; 2 mm

Suministro en bolsa plegable

Cualidades

Portapuntas adecuado para alojar puntas con accionamiento de media luna de 4 mm o HIOS
Herramienta segura ESD gracias a una resistencia superficial de < 10^9 Ohm
Portapuntas con dispositivo antirrodamiento, capuchón giratorio y mandril de liberación rápida
Adecuado para puntas con accionamiento de media luna de 4 mm y accionamiento HIOS de 4 mm
En una funda práctica

Aplicaciones

Los aparatos eléctricos son cada vez más pequeños gracias al uso de dispositivos integrados, llamados ICs. Los circuitos integrados suelen reaccionar a campos de energía electrostática, lo que puede provocar fallos parciales o totales. El uso de destornilladores ESD es obligatorio en tales aplicaciones
Aplicaciones, por ejemplo, en smartphones, teléfonos móviles, cámaras, electrodomésticos, en laboratorios dentales y clínicas dentales

Información técnica


Atributos
Número de elementos11
Huellaimpresión múltiple
119,12 Sin IVA
/ unidad
144,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días