STHT0-62631 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION
Juego 6 destornilladores fijos
Ver información técnicaReferencias
Stanley:STHT0-62631
Rubix:798573144000
EAN:3253560626310



Detalles de producto : STHT0-62631 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION
Descripción
Juego 6 destornilladores fijos. Planas 1, 1.2, 1.5 y 1.8. Phillips: PH000 y PH00. Cumple con las normas internacionales: NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260. Mango ergonómico, para un mejor control y comodidad durante el trabajo, revestido de acetato de celulosa. Alta resistencia, varilla de acero cromo. Tapón rotativo
Parte posterior del mango ergonómica para un mejor agarre.
Juego 6 destornilladores fijos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 24x133x182 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 177 g |
| Número de elementos | 6 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,92 € Sin IVA
/ unidad
41,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días