Referencias
Facom:ATP.J6PB
Rubix:798707468000
EAN:3662424096372
Detalles de producto : JUEGO 6 DESTORNILLADORES PL-PH ATP.J6PB
• Tratamiento térmico en línea: + 50% de vida útil+ 100% de resistencia. • Material del mango - Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
JUEGO 6 DESTORNILLADORES
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Huella | plano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,23 € Sin IVA
/ unidad
43,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días