118154 JUEGO DE DESTORNILLADOR ES TORX KRAFTFORM
2067/6 TORX® Bo Juego de destornilladores y soporte
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05118154001
Rubix:798263983000
EAN:4013288032294
Documentos
Detalles de producto : 118154 JUEGO DE DESTORNILLADOR ES TORX KRAFTFORM
Juego de destornilladores de electrónica para TORX® BO
Contenido del juego:
6 destornilladores TORX® interior con orificio T 7; 8; 9; 10; 15; 20
1 soporte
Contenido del juego:
6 destornilladores TORX® interior con orificio T 7; 8; 9; 10; 15; 20
1 soporte
Cualidades
Juego de destornilladores Kraftform micro para tornillos TORX® empotrados con pasador de seguridad
Mango multicomponente kraftform micro con función antirodadura y culata giratoria
La punta wera black point ofrece un ajuste exacto y una protección óptima contra la corrosión
Incluye un práctico soporte para el almacenamiento ordenado de los destornilladores
Mango multicomponente kraftform micro con función antirodadura y culata giratoria
La punta wera black point ofrece un ajuste exacto y una protección óptima contra la corrosión
Incluye un práctico soporte para el almacenamiento ordenado de los destornilladores
Aplicaciones
Electrónica
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 6 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,60 € Sin IVA
/ unidad
75,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días