BE-9881 JUEGO DESTORNI. ERGO
Juego de destornilladores ERGO™ ranurados/Phillips con empuñadura de goma - 6 piezas
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BE-9881
Rubix:798267209000
EAN:7314150043279

Detalles de producto : BE-9881 JUEGO DESTORNI. ERGO
Juego de destornilladores ERGO™, de 6 piezas. Para tornillos ranurados y Phillips. En caja de cartón.
Cualidades
Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico|Empuñadura confortable de tres componentes que proporciona un agarre excelente|Fácil identificación de la punta mediante símbolos codificados por color en el mango|Cara plana antivuelco en el mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 550 g |
|---|---|
| Número de elementos | 5 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,05 € Sin IVA
/ unidad
46,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días