JUEGO DE DESTORNILLADOR+PROBADOR FASES+BANDEJA 160 I/7
Juego de destornilladores en rack Kraftform Plus Series 100, comprobador de tensión y rack, 7 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05006147001
Rubix:798612338000
EAN:4013288041708
Documentos
Detalles de producto : JUEGO DE DESTORNILLADOR+PROBADOR FASES+BANDEJA 160 I/7
Juego de destornilladores VDE, de 8 piezas
Características: de acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 2,5 x 80* mm, 3,5 x 100*; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 buscapolos, unipolar
1 soporte mural
* Sin punta Lasertip.
Características: de acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.
Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa.
Contenido del juego:
4 destornilladores planos 2,5 x 80* mm, 3,5 x 100*; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
1 buscapolos, unipolar
1 soporte mural
* Sin punta Lasertip.
Aplicaciones
Los comprobadores de tensión proporcionan una indicación de la presencia de tensión, pero no confirman que un circuito esté completamente desenergizado. Herramientas como los destornilladores de neón pueden producir lecturas de falso negativo y no deben considerarse un sustituto de los procedimientos adecuados de aislamiento seguro.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 7 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,06 € Sin IVA
/ unidad
83,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días