SET 17 PUNTAS DESTORNILLADOR KK 400 RA

Kraftform Kompakt

Ver información técnica

Referencias

Wera:05023471001
Rubix:799063244000
fabricante:05023471001
EAN:4013288222879
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos17
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : SET 17 PUNTAS DESTORNILLADOR KK 400 RA


Surtido de puntas Kraftform Kompakt 400 RA

Características: con puntas de dureza tenaz. Mango portapuntas en T con función de carraca y mandril de cambio rápido Rapidaptor. La carraca integrada en el mango de 2 componentes con dentado fino (80 dientes, ángulo de retorno de 4,5°) garantiza un trabajo seguro y rápido. El portapuntas Rapidaptor con manguito de giro rápido permite cambiar las puntas rápidamente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.
Contenido del juego:
1 mango portapuntas en T
1 punta plana 5,5 mm
2 puntas estrella PH 2; 3
2 puntas estrella PZ 2; 3
6 puntas TORX® hembra T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 puntas hembra hexagonal 3; 4; 5; 6; 8 mm

Información técnica


Atributos
Número de elementos17
Huellaimpresión múltiple
178,17 € Sin IVA
/ unidad
215,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días