1243/D7-CAJA 7 DESTORNILLADAROES
JUEGO 11 U. DESTORNILLADOR CON CABEZA DE ACERO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1243/D7
Rubix:798164550000
fabricante:012430017
EAN:8014230517544



Documentos
Detalles de producto : 1243/D7-CAJA 7 DESTORNILLADAROES
Juego de 11 destornilladores de varilla pasante hexagonal
Los atornilladores de impacto, gracias a su robustez y construcción especial, se utilizan para muchas tareas pesadas, como retirar cordones de soldadura, tornillos dañados, palancas, etc.
Características:
• Mango bimaterial
• Hoja hexagonal y pasante para mayor resistencia y transmisión de la fuerza
• Hoja de golpeo de acero
Los atornilladores de impacto, gracias a su robustez y construcción especial, se utilizan para muchas tareas pesadas, como retirar cordones de soldadura, tornillos dañados, palancas, etc.
Características:
• Mango bimaterial
• Hoja hexagonal y pasante para mayor resistencia y transmisión de la fuerza
• Hoja de golpeo de acero
Cualidades
Set of 7 screwdrivers (art. 1241, 1242)
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x220x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1320 g |
| Número de elementos | 7 |
| Huella | phillips (ph) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € Sin IVA
/ unidad
123,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
