STHT0-62633 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION
Juego destornillador de precisión 16 puntas intercambiables
Ver información técnicaReferencias
Stanley:STHT0-62633
Rubix:798573142000
EAN:3253560626334





Detalles de producto : STHT0-62633 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION
Descripción
Juego destornillador de precisión. 16 puntas intercambiables. Planas 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5. Phillips PH000 y PH00. Torx T5, T6, T7 y T8. Hexagonales 0.9, 1.3, 1.5 y 2. Cumple con las normas internacionales: NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260. Mango ergonómico, para un mejor control y comodidad durante el trabajo, revestido de acetato de celulosa. Alta resistencia, varilla de acero cromo. Tapón rotativo, Parte posterior del mango ergonómica para un mejor agarre.
Juego destornillador de precisión 16 puntas intercambiables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 24x133x182 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 145 g |
| Número de elementos | 16 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,25 € Sin IVA
/ unidad
41,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días