STHT0-62630 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION

Juego 4 destornilladores fijos Torx

Ver información técnica

Referencias

Stanley:STHT0-62630
Rubix:798573145000
EAN:3253560626303
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos4
Huellaimpresión múltiple
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : STHT0-62630 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION


Descripción Juego 4 destornilladores fijos Torx. T6, T7, T8 y T9 Cumple con las normas internacionales: NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260. Mango ergonómico, para un mejor control y comodidad durante el trabajo, revestido de acetato de celulosa. Alta resistencia, varilla de acero cromo. Tapón rotativo Parte posterior del mango ergonómica para un mejor agarre.
Juego 4 destornilladores fijos Torx

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)24x133x182 mm
Peso con embalaje156 g
Número de elementos4
Huellaimpresión múltiple
19,09 € Sin IVA
/ unidad
23,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días