MZEU45K E1

JUEGO DE CUBIERTAS MZEU 90 E4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:MZEU45-K E1
Rubix:799324799000
fabricante:5090004501
EAN:8718472216752
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MZEU45K E1


El embrague Tsubaki serie MZEU es un modelo de estilo europeo, prelubricado con una grasa especial y no requiere mantenimiento de lubricación. Ideal para aplicaciones generales.

Información técnica


Atributos
Peso neto1934 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura86 mm
Seriemzeu
Peso1934 kg
Velocidad de referencia1400 rpm
Anchura de rodamiento total86 mm
Par aut.1620 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
153,11 € Sin IVA
/ unidad
185,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días