Referencias
INA:HF0812-L564
Rubix:932000030022
fabricante:0013657030962
EAN:4012802611892

Detalles de producto : HF0812-L564
Casquillos de marcha libre HF, con resortes de acero
Drawn cup roller clutches HF, with steel springs
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | hf |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Par aut. | 3.15 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,24 € Sin IVA
/ unidad
17,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días