412/SP49-JUEGO 49 BROCAS 412 C/SOPORTE
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:412/SP49
Rubix:798160525000
fabricante:004120449
EAN:8014230167022


Resumen técnico
| Número de elementos | 49 |
|---|---|
| Composición | puntas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss |
Detalles de producto : 412/SP49-JUEGO 49 BROCAS 412 C/SOPORTE
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Cualidades
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Aplicaciones
Herramientas de taladrado y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x187x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2677 g |
| Número de elementos | 49 |
| Composición | puntas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | rectificadas y pulidas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,20 € Sin IVA
/ unidad
547,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días