415/SP91-JUEGO 91 BROCAS 415 C/SOPORTE
Serie de brocas helicoidales cilíndricas (art. 415) en estuche
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:415/SP91
Rubix:798160591000
fabricante:004150460
EAN:8014230145686


Resumen técnico
| Número de elementos | 91 |
|---|---|
| Composición | brocas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss-co |
Detalles de producto : 415/SP91-JUEGO 91 BROCAS 415 C/SOPORTE
Serie de brocas helicoidales cilíndricas (art. 415) en estuche
Cualidades
Serie de brocas helicoidales cilíndricas (art. 415) en estuche
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x200x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2426 g |
| Número de elementos | 91 |
| Composición | brocas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss-co |
| Revestimiento | rectificadas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1122,00 € Sin IVA
/ unidad
1357,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días