412/SP91-JUEGO 91 BROCAS 412 C/SOPORTE
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:412/SP91
Rubix:798160526000
fabricante:004120452
EAN:8014230167046


Resumen técnico
| Número de elementos | 91 |
|---|---|
| Composición | puntas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss |
Detalles de producto : 412/SP91-JUEGO 91 BROCAS 412 C/SOPORTE
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Cualidades
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Aplicaciones
Herramientas de taladrado y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x200x145 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2595 g |
| Número de elementos | 91 |
| Composición | puntas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | rectificadas brillantes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,35 € Sin IVA
/ unidad
710,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días