414/C116-CAJA METALICA 116 BROCAS 414
Serie de brocas helicoidales cilíndricas (art. 414) en estuche
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:414/C116
Rubix:798160312000
fabricante:004140450
EAN:8014230168159


Resumen técnico
| Número de elementos | 116 |
|---|---|
| Composición | brocas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss |
Detalles de producto : 414/C116-CAJA METALICA 116 BROCAS 414
Serie de brocas helicoidales cilíndricas (art. 414) en estuche
Cualidades
Serie de brocas helicoidales cilíndricas (art. 414) en estuche
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x245x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2714 g |
| Número de elementos | 116 |
| Composición | brocas helicoidales cilíndricas |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | rectificadas tin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,15 € Sin IVA
/ unidad
657,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días