412/C150-CAJA METALICA 150 BROCAS 412
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:412/C150
Rubix:798160311000
fabricante:004120450
EAN:8014230096988


Resumen técnico
| Número de elementos | 150 |
|---|---|
| Composición | brocas helicoidales con vástagos cilíndricos |
| Material de corte | hss |
Detalles de producto : 412/C150-CAJA METALICA 150 BROCAS 412
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Cualidades
Juego de brocas helicoidales con vástagos cilíndricos (item 412) en un estuche
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x245x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3580 g |
| Número de elementos | 150 |
| Composición | brocas helicoidales con vástagos cilíndricos |
| Material de corte | hss |
| Revestimiento | afilado recto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,65 € Sin IVA
/ unidad
667,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días