83SH.JPAA JUEGO LLAVES MACHO LARGA CABEZA ESFERICA

JP - Juegos de llaves macho acodadas 6 caras en estuche

Ver información técnica

Referencias

Facom:83SH.JPAA
Rubix:798526820000
EAN:3148519197716
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos9
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 83SH.JPAA JUEGO LLAVES MACHO LARGA CABEZA ESFERICA


• Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir rápidamente el tamaño deseado. • Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho: - 82H: Llaves cortas. - 83H: Llaves largas. - 83SH: Llaves largas cabeza esférica. - 83S.L: Llaves extra-largas cabeza esférica. JP = juego de llaves métricas. JPU = juegos de llaves en pulgadas.
JUEGO LLAVES MACHO ACODADAS 1.5 A 8MM

Cualidades

llaves allen en un soporte compacto con una apertura lateral, mediante la que podrá encontrar con rapidez el tamaño que necesite. juegos disponibles con 4 tipos de llaves allen:82h: llaves cortas.83h: llaves largas.83sh: llaves largas con cabeza esférica.83s. l: llaves extralargas con cabeza esférica. jp = conjunto de llaves en tamaños métricos. jpu = conjunto de llaves con medidas en pulgadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto270 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)175x70x35 mm
Peso con embalaje292 g
Número de elementos9
Huellahex / allen
Tamaño de huella1.5 to 8
27,54 € Sin IVA
/ unidad
33,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días