JUEGO ALLEN PULG. BE-9880
Juego de llaves tipo allen hexagonales con bola, largas, imperiales y niqueladas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:BE-9880
Rubix:798514061000
EAN:7314150238569

Documentos
Detalles de producto : JUEGO ALLEN PULG. BE-9880
Juego de doce llaves hexagonales con bola en la garra larga. Se introducen fácilmente en la cabeza del tornillo desde varios ángulos, para trabajar de forma más eficiente y ahorrar tiempo. Acabado niquelado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Número de elementos | 12 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 0,050 in;1/16 in;5/64 in;3/32 in;7/64 in;1/8 in;9/64 in;5/32 in;3/16 in;7/32 in;1/4 in;5/16 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
