BE-8975B

Juego de llaves en L TORX® plegables con revestimiento de fosfato y mango softgrip - 8 piezas

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BE-8975B
Rubix:798255866000
EAN:7314150188741
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BE-8975B


Juego de llaves en L anguladas, 8 piezas, brunidas, para tornillos Torx. Mango softgrip de dos componentes. Resistente a impactos, anticorrosivo, no conduce el calor ni el frío. Botón pulsador ancho para el desplegado automático de las llaves en L. Permite varias posiciones de trabajo. Tope positivo a 270°, principalmente utilizado para giros extremos. Al poder girar continuamente la llave, se puede mantener el giro constante, lo que ahorra tiempo. Fácil de almacenar y de llevar en el bolsillo del pantalón. Empaquetado individualmente con colgador.

Cualidades

Dual-component soft grip handle, resistant to impact, does not conduct heat or cold or rust|Wide opening push button for automatic release of the blades|For different working position. Positive stop at 270° for maximum leverage|It has size markings printed on the hex key body for easy identification|Retail packaging with hanger

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Número de elementos8
Huellaperfil torx
37,52 € Sin IVA
/ unidad
45,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días