Referencias
Beta Tools:96N/G7
Rubix:798166527000
fabricante:000960645
EAN:8014230025445

Documentos
Detalles de producto : 96N/G7-7 LL MACHO HEXAGONALES BRUÑIDAS
juego de 7 llaves macho hexagonales acodadas (art. 96N) 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x105x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 339,7 g |
| Número de elementos | 7 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
