JUEGO DE LLAVES ACODADAS TIPO IMPERIAL 950/9 HEX-PLUS IMPERIAL 1
Juego llaves Allen en soporte de mano con punta esférica
Ver información técnicaReferencias
Wera:05022171001
Rubix:799043581000
EAN:4013288111975

Detalles de producto : JUEGO DE LLAVES ACODADAS TIPO IMPERIAL 950/9 HEX-PLUS IMPERIAL 1
Juego de llaves Allen con punta esférica, en pulgadas americanas, larga
Características: de acero para herramientas hexagonales de aleación especial, varilla BlackLaser. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación de los tamaños resistente a la fricción.
Contenido del juego: 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 pulgadas
Características: de acero para herramientas hexagonales de aleación especial, varilla BlackLaser. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación de los tamaños resistente a la fricción.
Contenido del juego: 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 pulgadas
Wera angle screwdriver set 950 PKL/9 SZ N
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5/54 in;3/32 in;1/8 in;5/32 in;3/16 in;7/32 in;1/4 in;5/16 in;3/8 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,12 € Sin IVA
/ unidad
44,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días