Referencias
Beta Tools:96TINOX/S8
Rubix:798684984000
fabricante:000961954
EAN:8014230785912

Documentos
Detalles de producto : 96TINOX/S8-JUEGO 8 LLAVES MACHO HEX.
Llaves macho hexagonales con mango • Alta resistencia a la corrosión. • Excelentes características mecánicas. • Evita el óxido improprio. • Extremos hexagonales calibrados, para un acoplamiento perfecto con el tornillo. • El atento estudio de las proporciones del mango ergonómico, en función del tamaño de la llave, asegura aprietes elevados incluso en espacios reducidos.
Cualidades
Allen wrenches with stainless steel operating handle
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 385x155x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 961 g |
| Número de elementos | 1 |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,18 € Sin IVA
/ unidad
180,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
