JUEGO DE MACHOS BSF 1/8X28 GAS HSS

Juego de 2 grifos manuales esmerilados ISO - HSS - BSPF

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:885446
Rubix:798942786000
EAN:3660338387371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO DE MACHOS BSF 1/8X28 GAS HSS


Juego de 2 grifos manuales esmerilados BSPF que contiene :




- un grifo de desbaste - un grifo intermedio - un grifo de acabado Para acero/fundición Se recomienda utilizar con giro a la izquierda
Grifos manuales HSS BSPF 1/8 x 28 - Juego de 2 grifos

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Número de elementos2
Longitud total63 mm
Diámetro de perforación8.8 mm
Diámetro de cola7 mm
Adaptador de llave cuadrada5.5 mm
Toleranciadin-iso 228/1
Entradac / d
Roscabsp 1/8 ''
N.º de roscas por pulgada28
Diámetro de rosca (pulgadas)bsp 1/8 ''
Material del cuerpohss
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,78 Sin IVA
/ unidad
21,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días