2219395 IN 19 K 10 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, PUNTA DE BOLA, 10 MM
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal con cabeza esférica
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 19 K 10
Rubix:798179075000
fabricante:2219395
EAN:4010886883334


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 2219395 IN 19 K 10 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, PUNTA DE BOLA, 10 MM
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, con cabeza esférica
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas de acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso. Con punta esférica.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas de acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso. Con punta esférica.
Boca de destornillador 1/2" punta esférica in-hex 10 mm Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de la bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con pasador prensado de acero especial al vanadio GEDORE, acabado metalizado Ángulo total de giro aprox. 15-20º
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Modelo | in 19 k 10 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días